曜日別特売
ME-8-G02F メガホースソケット 千代田通商 10470495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホースソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズ1/4
寸法A(mm)30.5
二面幅H2(mm)17
内容量1個注文コード10470495品番ME-8-G02F
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
形状ソケット使用流体圧縮空気接続ねじ種類Gねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)30.5二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17質量(g)39.4トラスコ品番808-2389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする