※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングソケット 6X9ホース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10472184 品番CHS-6H
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類カプラ 寸法A(mm)62.5 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 寸法E(mm)16 質量(g)127 トラスコ品番808-2624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする