※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472236
品番
CHS-7B
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種類
カプラ
寸法A(mm)
73
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
19
質量(g)
100
トラスコ品番
808-2625