※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングニップル 内径10mmホース用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10472324 品番C4P-10B (PB プラグ10MMホースヨウ)
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
種類カプラ 寸法A(mm)56 質量(g)20 トラスコ品番808-2543

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする