※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
デカメガカップリングプラグ16Φ×21Φ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472455
品番
C400P-16H
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
カプラ
二面幅H1(mm)
30
二面幅H2(mm)
30
寸法A(mm)
67
質量(g)
203
トラスコ品番
808-4685