※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント2 2WAY R1/8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10472516 品番2MF1-1
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類フリージョイント 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 ねじ径T3Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)34.5 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)138.4 トラスコ品番808-3296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする