※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイント2 2WAY R3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472525
品番
2MF3-3
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
23
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
ねじ径T3
Rc3/8
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
44.5
寸法E(mm)
71
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
71
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
26.5
寸法N(mm)
21.5
寸法P(mm)
23
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
272
トラスコ品番
808-3298