※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント2 3WAY R1/2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10472534 品番3MF4-4
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
種類フリージョイント 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 ねじ径T3Rc1/2 寸法A(mm)119 寸法B(mm)52 寸法C(mm)49 寸法E(mm)105 寸法F(mm)40 寸法J(mm)109 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)464.6 トラスコ品番808-3431

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする