※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイント2 4WAY R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472586
品番
4MF2-2
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
二面幅H(mm)
21
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
ねじ径T3
Rc1/4
寸法A(mm)
123
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
39.5
寸法E(mm)
109
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
110
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
25.5
寸法N(mm)
21.5
寸法P(mm)
21
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
336
トラスコ品番
808-3554