※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント3 2WAY 10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10472656 品番 2MK3-10
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 二面幅H(mm)23 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法A(mm)85 寸法B(mm)52 寸法C(mm)66.4 寸法E(mm)71 寸法F(mm)40 寸法J(mm)71 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)26.5 寸法N(mm)21.5 寸法P(mm)23 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)315.2 トラスコ品番808-3305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする