※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント3 2WAY 6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10472692 品番 2MK1-06
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)6 二面幅H(mm)17 ねじ径T1Rc1/4 ねじ径T2Rc1/8 寸法A(mm)73 寸法B(mm)46 寸法C(mm)56.2 寸法E(mm)59 寸法F(mm)34 寸法J(mm)59 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)18.5 寸法P(mm)17 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)181.6 トラスコ品番808-3301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする