※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイント3 3WAY 6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10472778
品番
3MK1-06
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅H(mm)
17
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
Rc1/8
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
56.2
寸法E(mm)
76
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
76
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
23.5
寸法N(mm)
18.5
寸法P(mm)
17
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
234.4
トラスコ品番
808-3433