※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイント3 4WAY 12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472832
品番
4MK4-12
参考基準価格(税別)
¥8,330
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
12
二面幅H(mm)
26
ねじ径T1
Rc1/2
ねじ径T2
Rc3/8
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
71.9
寸法E(mm)
131
寸法F(mm)
40
寸法J(mm)
135
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法M(mm)
33
寸法N(mm)
24
寸法P(mm)
26
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
679.8
トラスコ品番
808-3564