※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
フリージョイント4 5WAY 6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10473268
品番
5MM2-06
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種類
フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅H(mm)
21
ねじ径T1
Rc3/8
ねじ径T2
Rc1/4
寸法A(mm)
144
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
47.3
寸法E(mm)
130
寸法F(mm)
34
寸法J(mm)
131
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
25.5
寸法N(mm)
21.5
寸法P(mm)
21
寸法Q(Φmm)
6.5
質量(g)
443.4
トラスコ品番
808-3642