※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローX メガホース用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10473383 品番MFX-8MH
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)17 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)97 トラスコ品番808-4423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする