※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
メガフローXパージ付10×12.5メガホース用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10473392
品番
MFXP-10MH
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
カプラ
適合チューブ外径(Φmm)
MH-10専用
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
17.5
質量(g)
99
トラスコ品番
808-4673