※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
メガフローX用アブソール C(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10473444
品番
APX-12C
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
カプラ
適合
メガフローX用
色
透明
寸法A(mm)
100
寸法B(Φmm)
35
寸法C(mm)
12
質量(g)
22
トラスコ品番
808-4401