※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフローX用アブソール C(透明)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10473453 品番 APX-16C
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
種類カプラ 適合メガフローX用 透明 寸法A(mm)114 寸法B(Φmm)35 寸法C(mm)16 質量(g)22 トラスコ品番808-4402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする