※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
メガフロー手動パージタイプ R1/2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10473462
品番
MPS-4M
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
カプラ
二面幅H(mm)
22
ねじ径T
R1/2
寸法A(mm)
92.2
寸法B(mm)
53.7
寸法C(Φmm)
28
寸法D(mm)
28.5
寸法L(mm)
84.2
寸法R(mm)
40.5
質量(g)
282
トラスコ品番
808-2401