※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフロー手動パージタイプ R1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10473478 品番MPS-2M
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類カプラ 二面幅H(mm)22 ねじ径TR1/4 寸法A(mm)88.2 寸法B(mm)53.7 寸法C(Φmm)28 寸法D(mm)28.5 寸法L(mm)82.2 寸法R(mm)40.5 質量(g)272 トラスコ品番808-2399

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする