EU-1/4 イコールユニオン RIKEN(理研機器) 10473496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イコールユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合パイプFEP-1/4
内容量1個注文コード10473496品番EU-1/4
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588
仕様ねじ込み継手形状ユニオン適合パイプFEP-1/4全長(mm)53使用流体最高使用圧力(MPa)70トラスコ品番838-5296
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする