※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
キャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
管接続口径
2-11.5NPT
M90×3
M28×2
M120×4
2-11.5NPT
M40×2
M150×3
M65×2
M50×2
M70×2
3/4-14NPT
M180×4
M92×2.5
M20×1.5
M90×2
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10473645
品番
R-20P
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
形状
キャップ
接続ねじ種類
NPT
寸法D(Φmm)
76
質量(kg)
0.8
仕様
ねじ込み継手
トラスコ品番
838-5346
管接続口径
2-11.5NPT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません