R-40P キャップ RIKEN(理研機器) 10473697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
管接続口径M70×2
内容量1個注文コード10473697品番R-40P
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状キャップ接続ねじ種類M寸法D(Φmm)99質量(kg)2仕様ねじ込み継手トラスコ品番838-5351管接続口径M70×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10473618
2020-09-03
用途: モノラックレール曲げベンダーシリンダー用に。
タニモト設備建設業・工事業

モノラックレール曲げベンダーシリンダー用にキャップに溝を切ってレール当て金からずり落ちないようにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする