※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
スタッドエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
管接続口径
R3/8
R1/2
R3/8
トラスコ品番
838-5358
838-5357
838-5358
838-5359
838-5360
838-5361
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10473767
品番
SL-9
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,397
販売価格(税別)
¥
3,088
バスケットに入れる
形状
エルボ
接続ねじ種類
R
適合パイプ
FEP-9
全長(mm)
50
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
トラスコ品番
838-5358
管接続口径
R3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません