曜日別特売
STS-9 スタッドチーズ RIKEN(理研機器) 10473803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
管接続口径R3/8
トラスコ品番838-5364
内容量1個注文コード10473803品番STS-9
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状チーズ接続ねじ種類R適合パイプFEP-9全長(mm)80使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手トラスコ品番838-5364管接続口径R3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする