※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
高圧ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
管接続口径
R3/8×R1/2
R1/2
R1/4
R3/4
R3/8
R3/8×R1/2
R1
トラスコ品番
838-5338
838-5326
838-5327
838-5328
838-5329
838-5330
838-5331
838-5332
838-5333
838-5334
838-5335
838-5336
838-5337
838-5338
838-5339
838-5340
838-5341
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10474022
品番
N-3/8X1/2
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
全長(mm)
45
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
トラスコ品番
838-5338
管接続口径
R3/8×R1/2
仕様
ねじ込み継手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません