※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
バイパス付きチェッキ弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
管接続口径
Rc1
Rc3/8
Rc1/2
Rc1
トラスコ品番
838-5295
838-5288
838-5289
838-5290
838-5291
838-5292
838-5293
838-5294
838-5295
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10474135
品番
CH-48
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
質量(kg)
10
最大流量(L/min)
140
最高使用圧力(MPa)
70
クラッキング圧力(MPa)
0.3
トラスコ品番
838-5295
形状
ストレート
管接続口径
Rc1
接続ねじ種類
Rc
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません