曜日別特売
FMS-1/2X1/2 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器) 10474205

高圧メスオスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
管接続口径Rc1/2×R1/2
全長(mm)65
内容量1個注文コード10474205品番FMS-1/2X1/2
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状ソケット接続ねじ種類Rc×R全長(mm)65使用流体最高使用圧力(MPa)70トラスコ品番838-5305管接続口径Rc1/2×R1/2仕様ねじ込み継手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする