曜日別特売
HS10-03M SUS316メイルコネクタ 千代田通商 10474817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ3/8
内容量1個注文コード10474817品番HS10-03M
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径D(Φmm)8最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100寸法A(mm)35寸法E(mm)17二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)17寸法L(mm)28.6チューブ挿入長さ(mm)9質量(g)42.2トラスコ品番808-2950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする