千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックニップル G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10476637
品番
H-2MP-F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309円となります。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-2929
形状
ニップル
質量(g)
18.9
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
12
二面幅H(mm)
17
接続ねじ種類
G