※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックニップル R1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10476655
品番
H-10P
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-2925
形状
ニップル
質量(g)
18.7
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法L(mm)
36
寸法A(mm)
40
二面幅H(mm)
14
接続ねじ種類
R