千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックニップル R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10476664
品番
H-30P
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-2931
形状
ニップル
質量(g)
37.1
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法L(mm)
38.6
寸法A(mm)
45
二面幅H(mm)
17
接続ねじ種類
R