※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイコックニップル Rc3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10476682 品番H-3MP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2935 形状ニップル 質量(g)40.7 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)42 寸法B(mm)20 二面幅H(mm)21 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする