※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10476698
品番
H-LP(6.5用)
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-4449
形状
ニップル
質量(g)
39.4
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
17.5
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
9
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
16