※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
真空バルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
寸法L(mm)
152
158
152
197
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481826
品番
ATV-25
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
パイプの呼び
25
ハンドル形状
ローレット式
寸法OD(mm)
40
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
152
トラスコ品番
838-6855
質量(kg)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材