※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の チューブ
メガホースバランサー延長ホース8×10.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481853
品番
EH-1
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×10.5
長さ(m)
1
用途
MHB-83用延長ホース
トラスコ品番
808-2695
材質
ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製
質量(g)
202.5
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
10.5