※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
2WAYマック 単相100V 8m/エアーホース8m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10481896
品番
CBU-082QA8W
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-3579
質量(kg)
8.2
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)
6.5
電線長さ(m)
8+1
温度センサー
自動復帰型
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×2C
ホース外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
1.5[15]