ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10481984
品番
WM-05-UG
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
コンセント形状
2P 7A 125V
コンセント個数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-芯数
2
電線長さ(m)
5
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5581
寸法(mm)
171×162×72
色
アーバングレー
タイプ
自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)
12
ケーブル
耐熱コード
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
巻取形式
自動巻き