マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10482142 品番MQ-2-GE
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(m)2 トラスコ品番851-3585 質量(kg)0.25 エメラルドグリーン 摘要手巻き式 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 コンセント形状2P 15A 125V 心数(C)2 巻取形式手動巻き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10482142
2020-11-12
用途:
出先で使用
コスモソリューション 様 (サービス業)

小型なので持ち運びも簡単、出先でPCや測定器などを使うときに便利です。巻き取りも軽く、プラグの先端が格納されるため、邪魔になりません。今までは普通のテーブルタップのコードを束ねてマジックテープで縛っていましたが、こちらのほうが簡単で時間がかかりません。

対象商品:
10482142
2019-06-19
用途:
家電器具のコードが短いとき
農・林・水産業

コードをまいてコンセントに繋ぎっぱなしにしているので、直ぐに使えて便利。

対象商品:
10482142
2017-11-20
用途:
配線接続
製造業

リール部分がスムースに稼働して、色もいい感じです。

対象商品:
10482142
2018-04-16
用途:
屋内作業時の延長コードとして。
株式会社TTKテクノ 様 (建設業・工事業)

大きさ、機能共問題は無いのですが、出来ればこのサイズで
3mのコードが欲しい。
パソコンやテプラ位しか使用しないので電流容量は小さくても
問題ありませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする