※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10482578
品番
NCSC-PN102M (200V 17A)
参考基準価格(税別)
¥237,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電線長さ(m)
15
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
2PNCT
心数(C)
4
使用場所
屋外
アズワン品番
64-4653-40
特性
防雨
巻取形式
自動巻き