※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンタイガーリール 単相100V 30m サーモカット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10482736 品番TGT-30
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。
80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。
コンセントキャップ付です。
ブレーキストッパー付です。

コンセント個数4 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)30 質量(kg)7 トラスコ品番851-3813 定格電圧(V)125 アズワン品番64-4653-52
注意
※受注生産品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする