※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10483034
品番
TA-130
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
851-3826
質量(kg)
7.2
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
7
電線長さ(m)
30+3
温度センサー
自動復帰型
芯数
二次側2P×3個
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×2C