※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10483235 品番BN-33K
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3817 電線長さ(m)30 アズワン品番64-4652-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする