※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードマック 三相200V 20A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電線長さ(m)
15
注文コード
10483506
品番
CLD-152
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電線長さ(m)
15
トラスコ品番
851-3605
質量(kg)
11.9
摘要
3P三ツ口コンセント
コンセント個数
3
芯数
3P×3個
電線仕様
ソフトンVCT2.0mm
2
×3C