※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードマック 三相200V 20A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(m)20 注文コード10483524 品番CXD-202
参考基準価格(税別)¥119,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は電線長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
電線長さ(m)20 トラスコ品番851-3614 質量(kg)13.5 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする