※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードマック 三相200V接地付 20A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10483542 品番 CLD-132M
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
電線長さ(m)13 トラスコ品番851-3604 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする