※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マッハ C型 空ドラム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10483822 品番D-700C
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。

用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7238 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)4 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10483822
2022-11-11
用途:
建築作業・モノ作り・機械修理

必要最小限の機能のものが使いやすいと思い購入しました。
回転テーブル式も考えましたが、ホースを引き出す時は便利かもしれませんが、収納時の巻きやすさを重視しましたので、これに決まりです。
内径6.5mm、外径10mmのホースを30m巻きましたが、あと10メートルくらいは巻けそうな位、ドラムに余裕があります。
重量バランスも良く、重すぎず、軽すぎず、巻き取りやすい印象です。
お値段は手ごろですが、安っぽさは感じません。
シンプルイズベストの満足できる買い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする