※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの コードリール/延長コード
フジマックの コードリール
マッハ C型 空ドラム 回転台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10483838
品番
D-700TC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途
エアホース巻取り用リール
トラスコ品番
838-7239
材質
リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)
5
内径(Φmm)
7.0
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
10.0
電線長さ(m)
1
使用流体
圧縮空気
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200