※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三協リール
三協リールの コードリール/延長コード
三協リールの コードリール
TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10483847
品番
TR2-A
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
トラスコ品番
851-3641
セット内容
取付けベース一式、一次側ホース0.8m
材質
ウレタンホース、樹脂カバー
質量(kg)
4.2
タイプ
吊下げ・壁付け両用タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体寸法(mm)
341×336×196
取付金具(一次側)
自在R1/4
ホース内径(Φmm)
6.5×10
電線長さ(m)
10
先端金具
1/4メス