TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10483856 品番SPS-408A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付きです。

電線仕様-芯数4 電線長さ(m)8 質量(kg)4.2 用途車両リフトなど機器の手元制御用 トラスコ品番851-3632 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)4 断面寸法(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10483856
2017-04-24
用途:
電動昇降テーブルのコード

電動の昇降テーブルの移動用のコードに使用している。ウチ的にはもう少し短めでもいいけど、長は短をかねるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする